{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 166 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | gri închis | |
Mărime ES | 44L | |
Mărime NL | C150 | |
Mărime SE | C62 | |
Mărime DE | 102 | |
Ref FR | 44L | |
Mărime IT | 44L | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091844 102 | |
Număr producător | 195918459800D102 |