{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 75% bumbac; 25% poliamidă | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 250 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu este fierbinte până la maxim 110 °C | |
Culoarea | gri închis / negru | |
Mărime ES | 50C | |
Mărime NL | D108 | |
Mărime SE | C60 | |
Mărime DE | 27 | |
Ref FR | 50C | |
Mărime IT | 50C | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091843 27 | |
EAN / GTIN | 7330509486429 | |
Număr producător | 145911469899D27 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni de lucru Service, gri închis / negru, Mărime DE: 27
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
102,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
66,20 €
26,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | gri închis / negru | negru / roşu |
Mărime DE | 27 | 27 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 75% bumbac; 25% poliamidă | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |