{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Service Plus | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 85% bumbac; 15% poliamidă | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 340 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru marin / negru | |
Mărime FR | M | |
Mărime US | M | |
Mărime ES | C50 | |
Mărime NL | C50 | |
Mărime SE | C60 | |
Mărime DE | 50 | |
Ref FR | 44 | |
Mărime IT | C50 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091842 50 | |
EAN / GTIN | 7330509485903 | |
Număr producător | 145911428999C50 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni de lucru Service 50
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
99,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Culoarea | albastru marin / negru | negru / roşu |
Mărime DE | 50 | 50 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 340 | 225 |
Componentele ţesăturii | 85% bumbac ;15% poliamidă | 89% nailon ;11% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |