{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 166 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru | |
Mărime SE | C48 | |
Mărime unisex | M | |
Mărime DE | 48 | |
Tip produs | Short |
Cod articol | 091836 48 | |
EAN / GTIN | 7330509535875 | |
Număr producător | 144918459900C48 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Pantaloni de lucru scurţi Service, negru, Mărime DE: 48
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
65,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
48,40 €
20,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
45,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
42,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | negru | negru / roşu | negru / roşu | negru / roşu |
Mărime DE | 48 | 48 | 48 | 48 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 166 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | 89% nailon; 11% elastan | 94% poliester; 6% elastan | 57% bumbac; 40% poliester; 3% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Short | Short | Short | Short |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi | Bărbaţi | Bărbaţi |