Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantaloni OXFORD 60

Cod articol: 091815 60
  • Componentele ţesăturii: 79% bumbac; 18% poliester; 3% elastan
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 265
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie OXFORD
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 79% bumbac; 18% poliester; 3% elastan
Gramaj material / Densitate ţesătură 265 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea bleumarin
Mărime DE 60
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091815 60
EAN / GTIN 7040056062204
Număr producător 77462_590-60

Descriere

Execuţie:

Seria Oxford de la Helly Hansen vă oferă articole de îmbrăcăminte de lucru uşoare, de înaltă calitate. Colecţia convinge prin designul modern.
Toţi pantalonii au pe spate o gaică mai lată pentru curea, ce oferă o mai bună susţinere şi stabilitate. În plus faţă de buzunarele de pe spate, există şi un buzunar cu fermoar pe coapsă. Seria Oxford se distinge prin fermoarul YKK® şi capsele metalice acoperite cu plastic. Clinul permite în primul rând aşezarea optimă pe corp asigurând libertatea de mişcare.
  • Ţestură stretch uşoară flexibilă în 2 direcţii.
  • Întăritură pe genunchi şi şezut.
  • Suport pentru ciocan pe ambele părţi.
  • Buzunar pentru riglă şi ruletă cu fund dublu.
  • Părţi preformate pentru genunchi.
  • Apărătoare pentru genunchi accesibilă din interior.
  • Prelungire opţională pentru pantaloni.