{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | OXFORD | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 79% bumbac; 18% poliester; 3% elastan | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 265 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | bleumarin | |
Mărime DE | 48 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091815 48 | |
EAN / GTIN | 7040056062143 | |
Număr producător | 77462_590-48 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni OXFORD, bleumarin, Mărime DE: 48 |
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
66,20 €
25,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | bleumarin | negru / roşu |
Mărime DE | 48 | 48 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 265 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 79% bumbac; 18% poliester; 3% elastan | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |