Jachetă Hard Shell ADVANCED M

Cod articol: 091792 M
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 87% poliamidă; 13% elastan
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 200
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN 343

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ADVANCED
    Sex Unisex
    Componentele ţesăturii 87% poliamidă; 13% elastan
    Gramaj material / Densitate ţesătură 200 g/m2
    Spălare 40 °C rufe colorate
    Mărime unisex M
    Standard EN 343
    Tip produs Jachetă hardshell

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 091792 M
    EAN / GTIN 5711074597253
    Număr producător 17001-411-4409 M

    Descriere

    Execuţie:

    Jachetă Hard Shell modernă, care este deosebit de elastică şi oferă o libertate de mişcare optimă datorită materialului stretch în patru direcţii. În ciuda protecţiei ridicate la ploaie şi umiditate. Jacheta oferă un confort sporit la purtate. Acest lucru se evidenţiază printr-o greutate redusă şi o bună capacitate de aerisire. Cu glugă detaşabilă, căptuşită.
    • Închidere cu fermoar impermeabil la apă şi bandă de protecţie ascunsă.
    • Buzunare la piept şi laterale cu fermoar.
    • Buzunare interioare.
    • Manşoane ripsate ascunse la mâneci.
    • Şnur elastic la betelia jachetei.
    Certificată conform EN 343.