{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ADVANCED | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 92% nailon; 8% elastan | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 235 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | antracit închis | |
Mărime DE | 54 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091791 54 | |
EAN / GTIN | 5711074630493 | |
Număr producător | 17279-311-18 82C54 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni ADVANCED, antracit închis, Mărime DE: 54
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
75,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
66,20 €
25,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | antracit închis | negru / roşu |
Mărime DE | 54 | 54 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 235 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 92% nailon; 8% elastan | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |