{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Service Plus | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 60% bumbac; 40% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 250 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru / roşu | |
Mărime FR | XL | |
Mărime US | XL | |
Mărime ES | C56 | |
Mărime NL | C56 | |
Mărime SE | C58 | |
Mărime DE | 56 | |
Ref FR | 50 | |
Mărime IT | C56 | |
Tip produs | Short |
Cod articol | 091764 56 | |
EAN / GTIN | 7330509549803 | |
Număr producător | 149913309956C56 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Pantaloni scurţi de lucru Service Plus, negru / roşu, Mărime DE: 56
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
59,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
48,40 €
17,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
42,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
45,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | negru / roşu | negru / roşu | negru / roşu | negru / roşu |
Mărime DE | 56 | 56 | 56 | 56 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 250 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 60% bumbac; 40% poliester | 89% nailon; 11% elastan | 57% bumbac; 40% poliester; 3% elastan | 94% poliester; 6% elastan |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Short | Short | Short | Short |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi | Bărbaţi | Bărbaţi |