{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Service Plus | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 166 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru / roşu | |
Mărime DE | 56 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091762 56 | |
EAN / GTIN | 7330509651537 | |
Număr producător | 145618459956C56 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pantaloni de lucru Service Plus, negru / roşu, Mărime DE: 56
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
89,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
66,20 €
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | negru / roşu | negru / roşu |
Mărime DE | 56 | 56 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |