Jachetă Softshell cu vizibilitate ridicată 3XL

Cod articol: 091757 3XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 255
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 255 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea portocaliu/bleumarin
Mărime unisex 3XL
Standard EN ISO 20471
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091757 3XL
EAN / GTIN 7330509514337
Număr producător 487725165389XXXL

Descriere

Execuţie:

Jachetă softshell reflectorizantă fină şi moale cu croială ergonomică pentru o libertate excelentă de mişcare. Jacheta are o suprafaţă impermeabilă şi o căptuşeală moale din fleece. Cu elemente poziţionate în locurile predispuse la murdărie. Rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă.
  • Guler înalt.
  • Fermoar robust, din plastic cu un cursor.
  • Buzunare laterale.
  • Parte dorsală mai lungă.
  • Betelie şi manşete cu elastic.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2.

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături