Jachetă Shell cu vizibilitate ridicată ICU L

Cod articol: 091753 L
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 265
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ICU
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 265 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea galben / negru
Mărime unisex L
Standard EN ISO 20471; EN 343
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091753 L
EAN / GTIN 7040055114942

Descriere

Execuţie:

Jacheta ICU-Shell etanşă la apă şi la vânt reuneşte factorul de protecţie, confortul la purtare şi libertatea de mişcare. Aceasta în primul rând datorită materialului în trei straturi HELLY TECH®-Performance, care are imprimate elemente reflectorizante 3M®. Dispune de asemenea şi de fermoare pentru ventilare, care ajută la aerisirea pielii.
  • Glugă reglabilă şi guler cu reglare.
  • Fermoar YKK®.

Standard:

Certificare conform EN 20471, Clasa 2 (mărime S şi M), Clasa 3 (mărime > L) şi EN 343 3,3.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături