{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | |
Spălare | 70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | portocaliu/bleumarin | |
Mărime ES | D116 | |
Mărime NL | D116 | |
Mărime SE | C52 | |
Mărime DE | 29 | |
Ref FR | 54C | |
Mărime IT | D116 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091742 29 | |
EAN / GTIN | 7330509413579 | |
Număr producător | 156618115389D29 |