Tricou Polo reflectorizant M

Cod articol: 091737 M
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 155
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 155 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea bleumarin/galben
Mărime unisex M
Standard EN ISO 20471
Tip produs Tricou Polo cu elemente reflectorizante

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091737 M
EAN / GTIN 7330509500897
Număr producător 333810518933M

Descriere

Execuţie:

Tricou High-Vis de calitate superioară, care previne mirosurile neplăcute datorită tratamentului anti-miros. Protecţie UV.
Cu elemente reflectorizante elastice care permit pielii să respire pentru un confort sporit la purtare. Transfer excelent al umidităţii.

Standard:

Certificat conform EN 13758-2 UPF40+.
Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1.

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria D pentru certificare multiplă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături