Jachetă de iarnă cu vizibilitate ridicată S

Cod articol: 091730 S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 150
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Sex Unisex
    Componentele ţesăturii 100% poliester
    Gramaj material / Densitate ţesătură 150 g/m2
    Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
    Spălare 40 °C rufe colorate
    Culoarea portocaliu/bleumarin
    Mărime unisex S
    Standard EN ISO 20471; EN 342; EN 343
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 091730 S
    EAN / GTIN 7330509378953
    Număr producător 487019875389S

    Descriere

    Execuţie:

    Jacheta de iarnă High-Vis, asigură circulaţia aerului, este impermeabilă la vânt şi la apă şi dispune de căptuşeală interioară tip plasă. Tehnologia stretch mecanic îi conferă jachetei un confort ridicat la purtare. Jacheta prezintă benzi reflectorizante late de 50 mm la torace, la braţe şi la umeri. De asemenea, dispune de elemente reflectorizante la glugă. Deoarece jacheta are un fermoar ascuns, este posibilă finisarea textilă simplă. Zonele cele mai expuse la murdărie puternică au fost prevăzute cu material bleumarin.
    • Cusături etanşe.
    • Glugă detaşabilă şi reglabilă.
    • Fleece în zona cefei.
    • Mâneci preformate.
    • Spate mai lung.
    • Tiv reglabil cu şnur.
    • Buzunar retractabil pentru documente.
    • Buzunare spaţioase cum sunt cele din faţă şi de la piept.

    Standard:

    EN 342; EN 343
    Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2.

    Notă:

    Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.