{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 150 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben / bleumarin | |
Mărime unisex | XL | |
Standard | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091729 XL | |
EAN / GTIN | 7330509378793 | |
Număr producător | 487019873389XL |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Jachetă de iarnă cu vizibilitate ridicată, galben / bleumarin, Mărime unisex: XL
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
209,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
901 livrabil imediat
60,00 €
48,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
509 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben / bleumarin | galben/gri | portocaliu / gri |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 150 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Mărime unisex | XL | XL | XL |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare |