{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | portocaliu/bleumarin | |
Mărime DE | 56 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (elemente reflectorizante) | Clasa 1 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091728 56 | |
EAN / GTIN | 7330509697672 | |
Număr producător | 154118118953C56 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni scurţi cu vizibilitate ridicată 56
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
91,80 €
74,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
57,00 €
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | portocaliu/bleumarin | galben/gri |
Mărime DE | 56 | 56 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | 20% bumbac; 77% poliester; 3% spandex |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |