{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | PRO-LINE | |
Componentele ţesăturii | 65% bumbac; 33% poliester; 2% alte fibre | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
Spălare | Se poate spăla industrial | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | marin / albastru granulat | |
Mărime DE | 110 | |
Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tip produs | Salopetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091726 110 | |
EAN / GTIN | 4057121337306 | |
Număr producător | 2652306-604-110 |