Pantaloni multistandard VIS-LINE 90

Cod articol: 091705 90
Reducere
123,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

ROFA Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător ROFA

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime manșon cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime manșon cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime manșon cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Mărimi bărbaţi
Mărime INT Măsurătoare talie cm Lungime manșon cm Măsurătoare interior picior cm Dimensiune guler cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 350
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VIS-LINE
Sex Bărbaţi
Gramaj material / Densitate ţesătură 350 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea albastru granulat / galben
Mărime DE 90
Standard EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404
EN 20471 (elemente reflectorizante) Clasa 1
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091705 90
EAN / GTIN 4057121457042
Număr producător 2652354-481-90

Descriere

Execuţie:

Cu forma sa dinamică adaptabilă ergonomic, îmbrăcămintea multistandard VIS-LINE este extrem de solidă şi rezistentă la uzură. Datorită designului modern şi a varietăţii culorilor, îmbrăcămintea se poate combina foarte bine cu PRO-LINE de la Rofa. Elementele reflectorizante au fost ataşate după principiul acoperişului cu ţigle, ceea ce permite o refacere simplă a lor.
Pantalonii sunt prevăzuţi cu cingătoare şi cu picioare concepute ergonomic.
  • Buzunare cu volum mai mare.
  • Şliţ cu fermoar.
  • Buzunar cargo cu compartiment aplicat pentru smartphone, cu clapă şi capse.
  • Buzunar pentru metru cu clapă şi capsă.
  • Buzunare la genunchi certificate conform EN 14404 împreună cu genunchierele, nr. articol producător 920.
  • Buzunar la spate cu clapă şi capsă.

Standard:

EN ISO 20471 Clasa 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2; EN 13034 Tip 6; EN 61482-2-1.

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.