{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte multistandard Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 60% modacril; 39% bumbac; 1% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 210 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | bleumarin/galben | |
Mărime unisex | 3XL | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Tip produs | Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante |
Cod articol | 091703 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509536889 | |
Număr producător | 343817418933XXXL |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tricou multistandard polo 3XL
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
129,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
28,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | bleumarin/galben | gri / galben |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 210 g/m2 | 155 g/m2 |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Mărime unisex | 3XL | 3XL |
Componentele ţesăturii | 60% modacril; 39% bumbac; 1% fibre speciale | 100% poliester |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 60 °C rufe colorate |
Tip produs | Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante | Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante |