Jachetă multistandard, galben/bleumarin, Mărime unisex: S

Cod articol: 091700 S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 75% bumbac; 24% poliester; 1% fibre speciale
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 350
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte multistandard Blakläder
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 75% bumbac; 24% poliester; 1% fibre speciale
Gramaj material / Densitate ţesătură 350 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea galben/bleumarin
Mărime unisex S
Standard EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091700 S
EAN / GTIN 7330509552476
Număr producător 408715143389S

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte inovativă multistandard într-un design modern. Factor de protecţie ridicat şi foarte plăcută la purtare. Croială modernă, material de calitate, iar buna prelucrare garantează o purtare uşoară şi durabilitate.
Jachetă colorată multistandard din material robust, cu fermoar acoperit, cu cursor din metal. Pentru a permite o mobilitate maximă, jacheta este mai scurtă în faţă, în timp ce în spate este mai lungă pentru a asigura o protecţie maximă.
  • Buzunar interior pentru telefon.
  • Buzunar la piept cu clapă şi fermoar.
  • Partea din spate prelungită.
  • Cordon ajustabil cu prindere cu scai.

Standard:

  • EN ISO 20471, Clasa 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, Clasa 1.
  • EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.