{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Componentele ţesăturii | 55% bumbac; 45% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 185 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben | |
Mărime unisex | M | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Tricou reflectorizant |
Cod articol | 091662 M | |
EAN / GTIN | 4062406378202 | |
Număr producător | 091662 M |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tricou cu mânecă lungă reflectorizant M
La cerere
În stoc
427 livrabil imediat
36,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
573 livrabil imediat
32,10 €
23,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Culoarea | galben | gri / galben | galben |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 185 | 155 | 185 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Componentele ţesăturii | 55% bumbac ;45% poliester | 100% poliester | 55% bumbac ;45% poliester |
Spălare | 60 °C rufe colorate | 60 °C rufe colorate | 60 °C rufe colorate |
Tip produs | Tricou reflectorizant | Tricou reflectorizant | Tricou reflectorizant |