Jachetă de iarnă cu vizibilitate ridicată M

Cod articol: 091654 M
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
716 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 190
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Detalii despre produs

Date tehnice

Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 190 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea galben/gri
Mărime unisex MF
Standard EN ISO 20471; EN 343
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091654 M
EAN / GTIN 4062406377809
Număr producător 091654 M

Descriere

Execuţie:

Jachetă funcţională căptuşită şi comodă cu vizibilitate ridicată, cu benzi reflectorizante de 50 mm. Jacheta este impermeabilă la apă şi la vânt şi asigură circularea aerului.
  • Glugă detaşabilă.
  • Manşete reglabile cu închidere cu scai şi tiv cu şnur.
  • Două buzunare laterale şi un buzunar cu fermoar la piept.
  • Buzunar suplimentar interior.
  • Spate mai lung.
  • Fermoar camuflat cu un cursor.
  • Material de fleece în zona cefei.

Standard:

Certificare conform EN ISO 20471, clasa 3 şi EN 343.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

HOLEX Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HOLEX

Mărimi bărbaţi regular
Mărime DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Dimensiuni internaționale XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Măsurătoare piept cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Măsurătoare talie cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Măsurătoare interior picior cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Măsurătoare interior picior cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Înălțime cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime DE 24 25 26 27 28 29
Măsurătoare piept cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Măsurătoare talie cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Măsurătoare interior picior cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Măsurătoare interior picior cm 76 77 78 79 80 81
Înălțime cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime DE 34 36 38 40 42 44 46
Dimensiuni internaționale XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Măsurătoare piept cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Măsurătoare talie cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Măsurătoare interior picior cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Măsurătoare interior picior cm 80 80 80 80 80 80 80
Înălțime cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături