Halat ESD pentru femei CONDUCTEX® 3XL

Cod articol: 091603 3XL
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 75% poliester; 23% bumbac; 2% carbon
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 130
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CONDUCTEX®
Sex Femei
Componentele ţesăturii 75% poliester; 23% bumbac; 2% carbon
Gramaj material / Densitate ţesătură 130 g/m2
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Culoarea gri-argintiu
Mărime unisex 3XL
Normă/reglementare EN 61340-5-1
permite pielii să respire da
antistatic da
Închidere jachete Buton
Sistem închidere mascat da
Tip produs Halat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091603 3XL
EAN / GTIN 4050274550677
Număr producător 08005 48019 000 50-3XL

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Halat ESD din material CONDUCTEX®, uşor, confortabil. Ţesătura mixtă convinge datorită valorilor bune de descărcare şi confortului ridicat la purtare. Capacitate crescută de aerisire, testată în cadrul Institutului Hohenstein. Fără cusături laterale.
  • Cu guler cu rever şi bandă de închidere cu capse mascată pe o parte.
  • Buzunare laterale aplicate, cu acces oblic.
  • Buzunar la piept.
  • Tiv reglabil la mâneci, cu capsă.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Halat ESD pentru femei, cu două pliuri.

Standard:

EN 61340-5-1.