Salopetă de protecţie la sudură PROBAN, albastru regal, Mărime DE: 48

Cod articol: 091599 48
Reducere
74,40 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 380
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 100% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 380 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
Culoarea albastru regal
Mărime DE 48
Tip produs Pantaloni de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091599 48
EAN / GTIN 4050274860165
Număr producător 01096 50062 001 41-48

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea de protecţie la sudură clasică, de o singură culoare, este foarte robustă şi oferă un confort ridicat la purtare şi o bună capacitate de aerisire. Îmbrăcămintea garantează o protecţie preventivă împotriva căldurii, scânteilor şi stropilor de sudură. În plus, seria are proprietăţi ignifuge care se menţin şi după spălarea repetată a articolelor. Domenii de utilizare: Lucrări cu oţel, industria prelucrării metalelor, sudură, construcţii de instalaţii, turnătorii.
Salopeta PROBAN® este foarte comodă şi confortabilă datorită bretelelor elastice cu catarame de prindere. Partea inferioară a spatelui asigură şi mai multă protecţie, datorită protecţiei renale înalte. Punctele de închidere laterale se reglează cu nasturi.
  • Două buzunare laterale.
  • Buzunar întărit la piept, pentru metru şi la şezut, cu clapă şi cu capsă ascunsă.
  • Design al şliţului cu nasturi ascunşi.

Standard:

  • EN ISO 11611, Clasa 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Notă:

La cerere, seria se poate livra cu gramajul textil 470g/m2 certificat conform EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Sau într-o variantă mai uşoară cu 320g/m2, verificată conform EN 11611, Clasa 1, A1 şi EN 11612 A1, B1, C1. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.