Pantaloni pentru protecţie la sudură PROBAN, albastru regal, Mărime DE: 110

Cod articol: 091597 110
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 2-3 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Componentele ţesăturii: 100% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 380
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 100% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 380 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
Culoarea albastru regal
Mărime DE 110
Tip produs Pantaloni de protecţie la sudură

Identificare și clasificare

Cod articol 091597 110
Copiaţi
EAN / GTIN 4050274859862
Copiaţi
Număr producător 01096 20084 003 41-110
Copiaţi
Producător HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea de protecţie la sudură clasică, de o singură culoare, este foarte robustă şi oferă un confort ridicat la purtare şi o bună capacitate de aerisire. Îmbrăcămintea garantează o protecţie preventivă împotriva căldurii, scânteilor şi stropilor de sudură. În plus, seria are proprietăţi ignifuge care se menţin şi după spălarea repetată a articolelor. Domenii de utilizare: Lucrări cu oţel, industria prelucrării metalelor, sudură, construcţii de instalaţii, turnătorii.
Pantalonii cu betelie PROBAN® au multe buzunare, pentru depozitarea ustensilelor de lucru. Betelia pantalonilor are o închidere ascunsă, cu nasturi.
  • Două buzunare tip pungă.
  • Buzunar întărit pentru metru şi la şezut cu clapă şi cu capsă ascunsă.
  • Design al şliţului cu nasturi ascunşi.

Standard:

  • EN ISO 11611, Clasa 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Notă:

La cerere, seria se poate livra cu gramajul textil 470g/m2 certificat conform EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Sau într-o variantă mai uşoară cu 320g/m2, verificată conform EN 11611, Clasa 1, A1 şi EN 11612 A1, B1, C1. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături