{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | INDUSTRY | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 270 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | negru | |
Mărime DE | 56L | |
Norm | EN 14404 | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091591 56L | |
EAN / GTIN | 5707209833969 | |
Număr producător | 10569-442-09 90C56 |