Salopetă de protecţie contra substanţelor chimice CHEMcomfort Antistatic 48

Cod articol: 091538 48
Reducere
71,30 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 99% poliester; 1% fibră de carbon
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 235
  • Spălare: 95 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13034

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 99% poliester; 1% fibră de carbon
Gramaj material / Densitate ţesătură 235 g/m2
Spălare 95 °C rufe colorate
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea antracit
Mărime DE 48
Standard EN 13034
Tip produs Pantalon de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091538 48
EAN / GTIN 4063479232958
Număr producător 02006 50002 054 58-48

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea reuneşte protecţia la substanţe chimice cu caracteristicile antistatice permanente, într-o ţesătură uşoară. Pentru procese de fabricaţie specializate.
Salopetă cu deschidere laterală a buzunarelor.
  • Bretele elastice cu catarame de fixare.
  • Buzunar cu clapetă.
  • Închidere cu nasturi mascată.
  • Două buzunare laterale şi un buzunar cu clapetă la spate.
  • Buzunar pentru metru.

Domenii de utilizare: Industria auto, oţelărie, industria chimică, galvanizare, producţia de baterii, laboratoare.

Standard:

  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.