Pantaloni de protecţie contra substanţelor chimice CHEMcomfort Antistatic 50

Cod articol: 091536 50
Reducere
57,80 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 99% poliester; 1% fibră de carbon
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 235
  • Spălare: 95 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13034

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 99% poliester; 1% fibră de carbon
Gramaj material / Densitate ţesătură 235 g/m2
Spălare 95 °C rufe colorate
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea antracit
Mărime DE 50
Standard EN 13034
Tip produs Pantalon de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091536 50
EAN / GTIN 4063479231012
Număr producător 02006 20003 028 58-50

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea reuneşte protecţia la substanţe chimice cu caracteristicile antistatice permanente, într-o ţesătură uşoară. Pentru procese de fabricaţie specializate.
Pantaloni.
  • Închidere cu nasturi mascată.
  • Două buzunare laterale şi un buzunar cu clapetă la spate.
  • Buzunar pentru metru.

Domenii de utilizare: Industria auto, oţelărie, industria chimică, galvanizare, producţia de baterii, laboratoare.

Standard:

  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5

Notă:

La cerere, se livrează şi în alte culori. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale din confecţii este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului precum şi în eShop.