{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 99% poliester; 1% fibră de carbon | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 235 g/m2 | |
Spălare | 95 °C rufe colorate | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | |
Culoarea | antracit/albastru închis | |
Mărime DE | 54 | |
Standard | EN 13034 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 091535 54 | |
EAN / GTIN | 4050274248949 | |
Număr producător | 02006 10053 000 2082-54 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jachetă de protecţie împotriva substanţelor chimice CHEMcomfort Antistatic 54
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
62,80 €
59,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
3,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat
3,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
3,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat
3,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
83,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | antracit/albastru închis | alb | alb | alb | alb | alb |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice |
Mărime DE | 54 | |||||
Standard | EN 13034 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Spălare | 95 °C rufe colorate | |||||
Tip produs | Jachetă de protecţie împotriva substanţelor chimice | Jachetă de protecţie împotriva substanţelor chimice | Jachetă de protecţie împotriva substanţelor chimice | Jachetă de protecţie împotriva substanţelor chimice | Jachetă de protecţie împotriva substanţelor chimice | Jachetă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Sex | Bărbaţi |