{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 39% bumbac; 60% modacril; 1% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 210 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | bleumarin | |
Mărime unisex | L | |
Standard | EN IEC 61482-2 | |
antistatic | da | |
Tip produs | Cămaşă ignifugă |
Cod articol | 091533 L | |
EAN / GTIN | 7330509726563 | |
Număr producător | 348317378900L |