Execuţie:
Răcire automată începând cu 28 °C: Efectul de răcire al vestei este corelat cu cele 20 de elemente indviduale PCM (Phase Change Material) din căptuşeala interioară. Indiferent că este vorba despre o activitate fizică sau într-un mediu fierbinte: De la o temperatură de 28 °C a pielii, elementele PCM absorb excesul de căldură pe care o transformă treptat în lichid. Astfel, temperatura pielii va scădea cu 3 până la 4 °C. În funcţie de randamentul corporal şi de temperatura mediului ambient, efectul de răcire al vestei de confort Dräger se menţine până la patru ore.
În urma depozitării, aceasta se va regenera în cel mult patru ore: La o temperatură de depozitare de sub 22 °C, elementele redevin solide de la sine. După cel mult patru ore, elementele sunt din nou gata de utilizare - cu cât mai rece, cu atât mai repede. Pregătirea şi întreţinerea de după utilizare nu necesită un efort mare – ca în cazul costumelor umede.
Senzaţie de confort la purtare: Dispunerea elementelor PCM oferă o mare libertate de mişcare deoarece se ajustează flexibil pe corp. Vesta poate fi purtată comod sub îmbrăcămintea de protecţie precum efectele de lucru ale pompierilor sau combinezoanele etanşe la gaz pentru protecţia împotriva substanţelor chimice. Închiderile late cu scai permit o bună aşezare pe corp.
- Durabilitate a elementelor PCM de până la trei ani.
- aşezare simplă datorită închiderii cu scai.
- Vesta se poate spăla după scoaterea elementelor reflectorizante.