{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Componentele ţesăturii | 100% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 525 g/m2 | |
Spălare | Se poate spăla industrial | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Denumirea producătorului | Salopetă 2162 Splash Proban | |
Culoarea | antracit închis / gri | |
Mărime DE | 98 | |
Tip produs | Pantaloni de protecţie la sudură |
Cod articol | 091507 98 | |
EAN / GTIN | 4057121031013 | |
Număr producător | 952162-537-98 |