Geantă de voiaj 110 l

Cod articol: 091476 110
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Adâncime 370 mm
Lăţime 680 mm
Înălţime 370 mm
Volum 110 l
Culoarea negru
Tip produs Husă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091476 110
EAN / GTIN 7330509326770

Descriere

Execuţie:

Geantă de călătorie din ţesătură de poliester, impermeabilă, cu înveliş TPU şi capacitate de 110 litri. Se poate purta confortabil şi ca rucsac datorită curelelor de transport căptuşite.
Dimensiuni: 68 × 37 × 37 cm (l × h × a).
  • Cu roţi şi parte inferioară solidă
  • Mâner telescopic integrat pentru manevrare uşoară
  • Buzunar pentru adresă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.