{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte de protecţie la flăcări Rofa | |
Componentele ţesăturii | 60% modacril; 38% bumbac; 2% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 220 g/m2 | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | bleumarin | |
Mărime unisex | S | |
Tip produs | Cămaşă ignifugă |
Cod articol | 091465 S | |
EAN / GTIN | 4046181034782 | |
Număr producător | 128115-154-S |