Tricou cu mânecă lungă, ignifug 3XL

Cod articol: 091465 3XL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

ROFA Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător ROFA

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Înălţime
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Înălţime
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Înălţime
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Mărimi bărbaţi
Mărime INT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Dimensiune guler
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 60% modacril; 38% bumbac; 2% fibre speciale
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 220
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte de protecţie la flăcări Rofa
Componentele ţesăturii 60% modacril; 38% bumbac; 2% fibre speciale
Gramaj material / Densitate ţesătură 220 g/m2
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
Culoarea bleumarin
Mărime unisex 3XL
Tip produs Cămaşă ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091465 3XL
EAN / GTIN 4046181034836
Număr producător 128115-154-3XL

Descriere

Execuţie:

Bluză cu mânecă lungă, cu protecţie la flăcări şi care permite circulaţia aerului, cu betelie elastică şi guler polo. Protecţie înaltă la flăcări şi autostingere datorită ţesăturii conţinute rezistente la flăcări. Permite descărcarea electrostatică. Domeniul de utilizare: Furnizor de energie, companie de alimentare cu gaz, industrie chimică, întreprindere de transport, construcţii navale, construcţii de maşini şi de instalaţii.

Standard:

  • EN 1149-3/-5.
  • EN 61482-2, Clasa 1.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.