{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 60% modacril; 39% bumbac; 1% fibră de carbon | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 280 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard Eco-Tex 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | negru / antracit | |
Mărime îmbrăcăminte inch | 46 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091449 46 | |
EAN / GTIN | 5036108368372 |