{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 80% bumbac; 19% poliester; 1% fibră de carbon | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 340 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard Eco-Tex 100 | |
Spălare | Se poate spăla industrial; 60 °C spălare delicată | |
Culoarea | gri / albastru | |
Mărime unisex | S | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii; DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091446 S | |
EAN / GTIN | 5036108308972 |