{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Material elastic pentru domeniul industrial | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 63% poliester; 33% bumbac; 4% elastolefină | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | albastru marin / albastru granulat | |
Mărime DE | 56 | |
Tip produs | Short |
Cod articol | 091443 56 | |
EAN / GTIN | 7330509758144 | |
Număr producător | 144618328985C56 |