{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Material elastic pentru domeniul industrial | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 63% poliester; 33% bumbac; 4% elastolefină | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | albastru marin / albastru granulat | |
Mărime DE | 24 | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091433 24 | |
EAN / GTIN | 7330509761786 | |
Număr producător | 264418328985D96 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Salopetă Îmbrăcăminte Stretch pentru industrie 24
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
86,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Culoarea | albastru marin / albastru granulat | albastru marin / negru |
Mărime DE | 24 | 24 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 | 265 |
Componentele ţesăturii | 63% poliester ;33% bumbac ;4% elastolefină | 33% bumbac ;3% elastolefină ;64% poliester |
Spălare | 70 °C rufe colorate ;Se poate spăla industrial | 60 °C rufe colorate |
Serie | Material elastic pentru domeniul industrial | Industrie |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |