{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ACCELERATE | |
Sex | Femei | |
Componentele ţesăturii | 88% poliester; 12% elastan | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 275 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | albastru-negru | |
Mărime DE | 42 | |
Tip produs | Short |
Cod articol | 091405 42 | |
EAN / GTIN | 5711074722822 | |
Număr producător | 18044-511-010 C42 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Pantaloni elastici scurţi pentru dame ACCELERATE, albastru-negru, Mărime DE: 42
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
73,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
48,40 €
20,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
45,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
42,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | albastru-negru | schwarz / rot | schwarz / rot | schwarz / rot |
Mărime DE | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 275 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 88% poliester; 12% elastan | 89% Nylon; 11% Elastan | 94% Polyester; 6% Elastan | 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan |
Spălare | 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Tip produs | Short | Short | Short | Short |
Sex | Femei | Herren | Herren | Herren |