{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ACCELERATE | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 270 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | albastru-negru | |
Mărime DE | 52 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091401 52 | |
EAN / GTIN | 5711074690725 | |
Număr producător | 18679-442-010 82C52 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
388 livrabil imediat
59,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Culoarea | albastru-negru | ||
Mărime DE | 52 | 52 | 52 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 270 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | 94% poliester; 6% elastan | 40% poliester; 3% elastan; 57% bumbac |
Spălare | 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Serie | ACCELERATE | ||
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |