Pantaloni elastici ACCELERATE 46S

Cod articol: 091400 46S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 88% poliester; 12% elastolefină
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 275
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ACCELERATE
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 88% poliester; 12% elastolefină
Gramaj material / Densitate ţesătură 275 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial
Culoarea albastru-negru
Mărime DE 46S
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091400 46S
EAN / GTIN 5711074708123
Număr producător 18279-511-010 76C46

Descriere

Execuţie:

Pantalonii concepuţi ergonomic din gama ACCELERATE se adaptează la mişcările naturale ale corpului. În plus, talia joasă îi oferă libertate în mişcări purtătorului. Datorită cingătoarei adaptabile la corp, pantalonii sunt recomandaţi ca optimi pentru orice poziţie de lucru. Buzunarele pantalonilor sunt integrate în design, iar cusăturile sunt dublu prelucrate.
  • Fermoar la şliţul pantalonilor.
  • Buzunare frontale.
  • Buzunare la spate.
  • Buzunar pe coapsă, inclusiv buzunar pentru mobil, clapă, capsă şi suport detaşabil pentru card ID.
  • Buzunar pentru metru.

Datorită materialului ultimate stretch, ţesătura este extrem de elastică, nu ţine corpul şi nici nu deranjează. Materialul elastic în patru direcţii înseamnă greutate redusă şi totodată o capacitate foarte bună de rezistenţă. În plus, materialul funcţional respinge apa şi, datorită efectului de reflexie, este extrem de uşor vizibil.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului.
Ref. 46L-56L pentru talii suple, Ref. 46S-56S pentru talii solide.
Varianta pentru dame a colanţilor, albastru-negru, Cod 091404.