{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | NORIT | |
Sex | Femei | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 245 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru | |
Mărime DE | 42 | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091304 42 | |
EAN / GTIN | 4030913961989 | |
Număr producător | 6410042 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
59,00 €
47,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Mărime DE | 42 | 42 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Femei | Femei |