Jachetă de protecţie de avertizare ALNA M

Cod articol: 091253 M
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 320
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ALNA
    Sex Unisex
    Componentele ţesăturii 100% poliester
    Gramaj material / Densitate ţesătură 320 g/m2
    Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
    Spălare 40 °C rufe colorate
    Culoarea Galben / negru
    Mărime unisex M
    Standard EN ISO 20471
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 091253 M
    EAN / GTIN 7040055680485
    Număr producător 74094_369-M

    Descriere

    Execuţie:

    Această jachetă softshell care conferă o mare vizibilitate utilizatorului se adaptează excelent la corp şi dispune de buzunare plasate ingenios pentru a asigura confortul şi vizibilitatea pe durata întregii zile de muncă.
    • Fermoar YKK®.
    • Fermoar pe faţă YKK®.
    • Buzunar la piept, cu fermoar YKK®.
    • Buzunare pentru mâini, cu fermoare YKK®.
    • Poliester finisat cu peria pe partea interioară a gulerului.
    • Şnur pentru legitimaţie sau card.

    Standard:

    EN ISO 20471, Clasa 3.