Micrometru exterior digital IP 54 175 - 200 mm

Cod articol: 0912508
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0912508
EAN / GTIN 4029713264413
Număr producător 0912508
L-Număr L40510 301

Descriere

Execuţie:

  • Clasa de protecție IP54
  • Citire: 0,0001 mm / ,00005 inch
  • Manetă de blocare
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic
  • Standard din fabrică

Descriere:

Micrometru exterior digital cu protecție împotriva stropilor de apă IP 54. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Cu pârghie de strângere și control al forței de măsurare prin clichet de reglare. Cu suprafețe de măsurare din carbură și mâner cu protecție termică pentru mână. Diametrul axului 6,5 mm, pas 0,5 mm. Funcții electronice: Pornit și oprit automat. Setarea zero este posibilă în orice punct. Schimbare mm / inch. Livrare inclusiv calibrator de reglare. Ambalare: Caz

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 54
  • Citire: 0,001 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 175 - 200
  • Limita de eroare (mm): 0,009 mm
  • Limita de eroare (µm): 9 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1