Execuţie:
- Clasa de protecție IP54
- Citire: 0,0001 mm / ,00005 inch
- Manetă de blocare
- Opritor clichet
- Fețe de măsurare din carbură
- Izolată termic
- Standard din fabrică
Descriere:
Micrometru exterior digital cu protecție împotriva stropilor de apă IP 54. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Cu pârghie de strângere și control al forței de măsurare prin clichet de reglare. Cu suprafețe de măsurare din carbură și mâner cu protecție termică pentru mână. Diametrul axului 6,5 mm, pas 0,5 mm. Funcții electronice: Pornit și oprit automat. Setarea zero este posibilă în orice punct. Schimbare mm / inch. Livrare inclusiv calibrator de reglare. Ambalare: Caz
Caracteristică:
- Clasă IP: IP 54
- Citire: 0,001 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 125 - 150
- Limita de eroare (mm): 0,008 mm
- Limita de eroare (µm): 8 µm
- Pas ax_mm: 0,5 mm
- Diametru ax_mm: 6,5 mm
Standard:
DIN 863-1