Micrometru exterior digital IP 54 100 - 125 mm

Cod articol: 0912505
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0912505
    EAN / GTIN 4029713264383
    Număr producător 0912505
    L-Număr L40510 299

    Descriere

    Execuţie:

    • Clasa de protecție IP54
    • Citire: 0,0001 mm / ,00005 inch
    • Manetă de blocare
    • Opritor clichet
    • Fețe de măsurare din carbură
    • Izolată termic
    • Standard din fabrică

    Descriere:

    Micrometru exterior digital cu protecție împotriva stropilor de apă IP 54. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Cu pârghie de strângere și control al forței de măsurare prin clichet de reglare. Cu suprafețe de măsurare din carbură și mâner cu protecție termică pentru mână. Diametrul axului 6,5 mm, pas 0,5 mm. Funcții electronice: Pornit și oprit automat. Setarea zero este posibilă în orice punct. Schimbare mm / inch. Livrare inclusiv calibrator de reglare. Ambalare: Caz

    Caracteristică:

    • Clasă IP: IP 54
    • Citire: 0,001 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 100 - 125
    • Limita de eroare (mm): 0,008 mm
    • Limita de eroare (µm): 8 µm
    • Pas ax_mm: 0,5 mm
    • Diametru ax_mm: 6,5 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături