Micrometru exterior digital IP 54 25 - 50 mm

Cod articol: 0912502
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0912502
EAN / GTIN 4029713264352
Număr producător 0912502
L-Număr L40510 190

Descriere

Execuţie:

  • Clasa de protecție IP54
  • Citire: 0,0001 mm / ,00005 inch
  • Manetă de blocare
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic
  • Standard din fabrică

Descriere:

Micrometru exterior digital cu protecție împotriva stropilor de apă IP 54. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Cu pârghie de strângere și control al forței de măsurare prin clichet de reglare. Cu suprafețe de măsurare din carbură și mâner cu protecție termică pentru mână. Diametrul axului 6,5 mm, pas 0,5 mm. Funcții electronice: Pornit și oprit automat. Setarea zero este posibilă în orice punct. Schimbare mm / inch. Livrare inclusiv calibrator de reglare. Ambalare: Caz

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 54
  • Citire: 0,001 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 25 - 50
  • Limita de eroare (mm): 0,006 mm
  • Limita de eroare (µm): 6 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături