Acumulator de 12V, inclusiv încărcător M12NRG201

Cod articol: 091241 M12NRG201
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Timp de încărcare per acumulator 40 min
Greutate per acumulator 200 g
Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091241 M12NRG201
EAN / GTIN 4002395281497

Descriere

Execuţie:

Acumulator:
  • Control inteligent: sistemul electronic REDLINK™.
  • Protecţie la suprasarcină - previne deteriorarea accidentală a acumulatorului.
  • Sistemul de management al temperaturii - menţine bateria în intervalul ideal de temperatură pentru a-i asigura durabilitate maximă.
  • Monitorizarea celulelor individuale - asigură încărcarea şi descărcarea optimă, pentru o durabilitate maximă.
  • Protecţie la descărcare profundă - previne deteriorarea celulelor ca urmare a descărcării profunde.
  • Un tip de funcţionare de până la 2× mai mare şi cu 20% mai multă putere. În comparaţie cu alte tehnologii Li-Ion şi/sau cu tehnologii anterioare MILWAUKEE® pentru acumulatori. Rezultatele depind de tensiune, sculă şi utilizare.
  • Construcţie cu cadru de acumulator integrată şi sudată, cu separatori sensibili la şoc care previn defectarea acumulatorului în caz de vibraţii excesive sau de prăbuşire.
  • Se poate utiliza la temperaturi extreme de până la -20°C, fără a fi afectate durata de funcţionare şi durabilitatea.
  • Protecţia la descărcare împiedică distrugerea celulelor ca urmare a descărcării excesive.

Încărcător:
  • Controlul electronic al temperaturii optimizează viteza de încărcare protejând astfel împotriva supraîncălzirii şi crescând durabilitatea acumulatorului.
  • Placa de circuite încapsulată protejează componentele electronice de praf, umezeală şi şocuri.
  • LED-urile se aprind treptat pentru a indica starea curentă de încărcare a acumulatorului.
  • Acumulatorii REDLITHIUM™ 2,0 Ah se încarcă în 40 de minute sau mai puţin.

Livrare:

1× acumulator M12 B2 şi 1× încărcător C12 C.